Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe d sw 60mm klein 99221.003.D/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstabe d sw 60mm klein 99221.003.D/K
Buchstabe d sw 60mm klein 99221.003.D/K
Artikel-Nr.:
     3517I-28757115
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99221.003.D/K
EAN/GTIN:
     4010319153355
Suchbegriffe:
Buchstaben für Hausnummerleuchten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben

Buchstabe d sw 60mm klein 99221.003.D/K

Kleinbuchstabe, Farbe Schrift schwarz, Zeichenhöhe 60 mm, Breite 24 mm
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Kleinbuchstabe
Ausführung:
D
Farbe:
schwarz
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Beschriftung für Hausnummernleuchte, Hausnummernleuchtenbeschriftung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,34*
€ 2,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,51*
€ 2,50*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 2,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D/K
ab € 1,54*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.A
ab € 1,66*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.A
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.A
ab € 1,34*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.B
ab € 1,66*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.B
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.B
ab € 1,34*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.C
ab € 1,66*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.C
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.C
ab € 1,34*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D
ab € 1,76*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.D
ab € 1,66*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.D
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.D
ab € 1,34*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.E
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.