Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 3000K weiß 682277


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte 3000K weiß 682277
LED-Pollerleuchte 3000K weiß 682277
Artikel-Nr.:
     3517I-28716156
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682277
EAN/GTIN:
     4007235822779
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte 3000K weiß 682277

Pollerleuchte Typ Nr. 2277, Farbe: weiß, 1 x LED 10 W, 900 lm, mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E, mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz, dimmbar, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, Opalglas
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 214,25*
€ 214,25*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 187,11*
€ 228,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,82*
€ 228,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,54*
€ 233,43*
€ 8,50*
ab € 193,55*
€ 234,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
€ 72,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.