Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 5000K, Wandbef. 5XA7682G3H2AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 5000K, Wandbef. 5XA7682G3H2AC
LED-Fluter 5000K, Wandbef. 5XA7682G3H2AC
Artikel-Nr.:
     3517I-28704102
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7682G3H2AC
EAN/GTIN:
     4058352223734
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 5000K, Wandbef. 5XA7682G3H2AC

Fluter 5000K Plus/DALI IP66 Floodlight FL 20 midi
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 932,86*
€ 1.067,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 952,48*
€ 1.090,30*
Frei Haus
ab € 961,19*
€ 1.100,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.057,22*
€ 1.200,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,30*
€ 1.297,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,75*
€ 1.267,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,59*
€ 1.214,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,16*
€ 1.179,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,48*
€ 1.133,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.