Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router LAN/Ether/KNX-Bus KNX IP Secure 9027562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Router LAN/Ether/KNX-Bus KNX IP Secure 9027562
Artikel-Nr.:
     3517I-28366019
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     9027562A
EAN/GTIN:
     3660849592684
Suchbegriffe:
Router
router

Router LAN/Ether/KNX-Bus KNX IP Secure 9027562

Ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schnellen Backbone. Das Gerät dient zudem als Programmierschnittstelle zwischen einem PC und dem KNX Bus (z.B. für ETS-Programmierung). Das Gerät unterstützt KNX Security. Als Secure Router ermöglicht das Gerät die Kopplung nicht-gesicherter Kommunikation auf einer KNX TP-Linie mit einem sicheren IP-Backbone.
Weitere Informationen:
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 380,78*
€ 433,30*
Frei Haus
ab € 384,08*
€ 437,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,30*
€ 515,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,72*
€ 511,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,55*
€ 502,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,66*
€ 498,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,78*
€ 453,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.