Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Montagerahmen-Set 618x618mm 13949


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Montagerahmen-Set 618x618mm 13949
Aufbau-Montagerahmen-Set 618x618mm 13949
Artikel-Nr.:
     3517I-28253915
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     13949
EAN/GTIN:
     4250611839490
Suchbegriffe:
Leuchtenzubehör
Bodenstativ

Aufbau-Montagerahmen-Set 618x618mm 13949

Aufbau-Montagerahmen für LED Panel 618x618
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
630 mm
Breite:
630 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,39*
€ 41,91*
€ 5,95*
ab € 30,36*
€ 42,04*
€ 3,90*
ab € 30,96*
€ 42,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,04*
€ 45,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
13607
ab € 81,24*
Zubehör
abalight
13611
ab € 86,51*
Zubehör
abalight
13608
ab € 75,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.