| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27759835 Herst.-Nr.: 9080 EAN/GTIN: 9008439090808 |
| |
|
| | |
| Plattendübel f.Gipsk.+Herakl.30mm PD1 Für die Befestigung von elektrischen Betriebsmitteln auf Gipskarton und Heraklith, PD mit dem Hammer in die Gipskarton- oder Heraklithwand einschlagen, mit dem eindrehen der Schraube verspreizt sich der Dübel in der Wand und hält somit Zugkräften zwischen 40 und 50 kg stand, Schnelle und einfache Montage des PD mit dem Hammer, auch beim Anschrauben des Befestigungselements bleibt der PD fest im Baustoff verankert. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spreizdübel | Mit Schraube: | nein | Geeignet für Schraubendurchmesser: | 3,5..4,5 mm | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | nein | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | nein | Länge: | 30 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Farbe: | sonstige | Mit Rand: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Dübel, Universaldübel, Universal-Dübel, Wandbefestigungsdübel, Wanddübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Standarddübel, Mehrzweckdübel, Dübel, Deckendübel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,43* | € 19,98* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,47* | € 20,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,49* | € 20,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 15,62* | € 21,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,22* | € 21,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1443* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|