| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27653291 Herst.-Nr.: 185554 EAN/GTIN: 4015081810482 |
| |
|
| | |
| Leuchtdrucktaste 1S, grün, 24V AC/DC C22-DL-G-K10-24-P1 Leuchtdrucktaste, RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: flach, tastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.2 m, Farbe LED: grün, Tastenplatte: grün, Tastenplatte unbeschriftet, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, S = Schließer: 1 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 1 | Bauform des Knopfes: | flach | Farbe des Knopfes: | grün | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Breite der Öffnung: | 0 mm | Höhe der Öffnung: | 0 mm | Geeignet für Beleuchtung: | ja | Schaltfunktion verrastend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,90* | € 34,67* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,91* | € 34,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,77* | € 35,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,99* | € 36,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,52* | € 36,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|