| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27365850 Herst.-Nr.: 1SLM004100A3907 EAN/GTIN: 8000126296952 |
| |
|
| | |
| Klemmenträger mit N-FI Klemme 41Z120 Klemmenträger mit N-FI Klemme für Baureihe Mistral 41 Weitere Informationen: | | Anzahl der Klemmstellen: | 5 | Nennquerschnitt: | 4 mm² | Kabeldurchmesser: | 2,26 mm | Mit Betätigungshebeln: | nein | Farbe: | blau | Transparent: | nein | Nennspannung: | 400 V | Nennstrom: | 63 A | Geeignet für Massivleiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,38* | € 6,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,45* | € 6,73* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,59* | € 6,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,83* | € 7,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,05* | € 7,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|