Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schwenkbarer Halteclip 38461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schwenkbarer Halteclip 38461
schwenkbarer Halteclip 38461
Artikel-Nr.:
     3517I-27053288
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38461
EAN/GTIN:
     4034451384613

schwenkbarer Halteclip 38461

Halteclip für Aluminium Profil 1708, schwenkbar.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
36 mm
Breite:
20,5 mm
Höhe:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,09*
€ 3,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,29*
€ 3,90*
ab € 2,37*
€ 3,68*
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 3,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.