| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26871697 Herst.-Nr.: 81229 EAN/GTIN: 4034451812291 |
|
|
| | |
| Autolampe 1 LED BX8 4d 12V rt PCB1,5 81229 LED-Autolampe BX8,4D mit 1 LED in rot - Der Einsatz von LED-Lampen ist im Bereich StVZO nicht zulässig Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung Wendel 1: | 0 W | Lampenleistung Wendel 2: | 0 W | Lampenspannung: | 12 V | Sockel: | BX8,4d | Normbezeichnung (ECE): | sonstige | Farbe: | sonstige | Technologie: | LED | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | ja | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,63* | € 2,36* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,50* | € 2,53* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,90* | € 2,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,92* | € 3,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,44* | € 3,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|