Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Electronics 1,5V/138mAh/Al-Mn V 13 GA Bli.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Electronics 1,5V/138mAh/Al-Mn V 13 GA Bli.1
Batterie Electronics 1,5V/138mAh/Al-Mn V 13 GA Bli.1
Artikel-Nr.:
     3517I-26795683
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04276101401
EAN/GTIN:
     4008496297641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie

Batterie Electronics 1,5V/138mAh/Al-Mn V 13 GA Bli.1

VARTA ALKALINE Spezialbatterien sind hochwertige, quecksilberfreie Alkaline-Spezialbatterien für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf. Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
130 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 44
Sonstige Bezeichnung:
G13
Höhe inkl. Pole:
5,4 mm
Durchmesser:
11,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (60)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
10417
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,36*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,26*
€ 0,38*
4 Tage
92
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,27*
€ 0,39*
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,39*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,33*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
F2231AA
ab € 51,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.