Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 09150033001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz 09150033001
Stifteinsatz 09150033001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26558957
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150033001
EAN/GTIN:
     5713140022560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Kontakteinsätze
Steckergehäuse
crimpstecker harting

Stifteinsatz 09150033001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Baugröße: 3 A, Kontakte: 1, 4, 8, + Schirmung + 2 Energiekontakte, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
1
Durchmesser des Steckkontaktes:
15,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 7,011*
€ 8,531*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,02077*
€ 8,54077*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,1252*
€ 8,6552*
10
Frei Haus
ab € 7,152*
€ 8,682*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,531*
€ 10,15189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,791*
€ 9,27129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,011*
€ 8,34309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CX 1/2 BDM
ab € 2,15*
Ähnlich
Harting
09150033002
ab € 7,1402*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.