Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-Trennleiste 2/10 zu 10 DA 112680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSA-Trennleiste 2/10 zu 10 DA 112680
LSA-Trennleiste 2/10 zu 10 DA 112680
Artikel-Nr.:
     3517I-26357039
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     112680
EAN/GTIN:
     4057227126804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Trennleiste
lsa trennleiste

LSA-Trennleiste 2/10 zu 10 DA 112680

LSA-Trennleiste 2/10 zu 10 DA mit Farbcode für Montagewanne/-kanal
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
ja
Mit Leistenmarkierung:
ja
Farbe:
weiß
Länge:
38,8 mm
Breite:
129,5 mm
Höhe:
21,3 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldeleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 5,45*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,95*
€ 6,07*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 6,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.