| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26242232 Herst.-Nr.: DF002GA202 EAN/GTIN: 0088381735926 |
| |
|
| | |
| Akku-Bohrschrauber 40V DF002GA202 Akku-Bohrschrauber mit einer besonders hohen Drehzahl und einer kompakten Bauform, mit 2-Gang-Getriebe für zwei Drehzahleinstellungen, robust dank Aluminium-Druckguss Komponenten, das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar, besonders handlich durch eine kurze Bauform von nur 164 mm, XPT - Extreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser, bürstenloser Motor, Akkusystem XGT, Akkuschutzsystem, Lieferumfang: 2x Akku BL4020 XGT 40 V/2,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Einhängebügel, 2x Kontaktschutzkappe, PH/LS Doppelbit, MAKPAC Gr. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 40 V | Akkukapazität: | 2 Ah | Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 2 | Mit Ladegerät: | ja | Gewicht mit Akkupack: | 2,5 kg | Gewicht ohne Akkupack: | 1,5 kg | Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen | Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0..600 1/min | Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0..2200 1/min | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 314,36* | € 336,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 330,18* | € 352,98* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,08* | € 370,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 347,52* | € 370,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,41* | € 419,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|