Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantkernbohrmaschine Diamant BDB 824S #9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantkernbohrmaschine Diamant BDB 824S #9010
Diamantkernbohrmaschine Diamant BDB 824S #9010
Artikel-Nr.:
     3517I-26216684
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     9010
EAN/GTIN:
     4046382090105
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine

Diamantkernbohrmaschine Diamant BDB 824S #9010

Diamanttrockenbohrmaschine zum Dosensenken mit Absaugvorrichtung und Zentrierdorn
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Stromstärke:
1 A
Lastdrehzahl 1. Gang:
2400 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
1 1/min
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung:
82 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:
82 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton:
82 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk:
82 mm
Spannhalsdurchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 606,18*
€ 664,78*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 609,43*
€ 665,31*
Frei Haus
ab € 614,95*
€ 671,15*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 698,20*
€ 756,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 716,64*
€ 773,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,78*
€ 791,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,61*
€ 778,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,03*
€ 748,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,63*
€ 737,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,18*
€ 721,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
8057
ab € 40,30*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
62604
ab € 16,29*
Zubehör
Baier
BSS 606L
ab € 411,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.