Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider 200mm 74 21 200 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Seitenschneider 200mm 74 21 200 SB
Kraft-Seitenschneider 200mm 74 21 200 SB
Artikel-Nr.:
     3517I-26207658
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 21 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773037491
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider

Kraft-Seitenschneider 200mm 74 21 200 SB

74 21 200 SB Kraft-Seitenschneider Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. 12 gewinkelter Kopf zum bündigen Schneiden, mit Freiraum zum Greifen.
Weitere Informationen:
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
200 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: knipex kraft-seitenschneider 200mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, Kabelschneider, Schneidwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 19,54*
€ 24,61*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 21,32*
€ 29,34*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 21,61*
€ 29,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,49*
€ 29,76*
1
Frei Haus
ab € 24,05*
€ 33,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.