Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil PVSB 400/24-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltnetzteil PVSB 400/24-40
Schaltnetzteil PVSB 400/24-40
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26159344
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVSB 400/24-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Schaltnetzteil PVSB 400/24-40

Primär getaktes Schaltnetzteil mit hohen Leistungsreserven für alle Anforderungen der Automatisierungstechnik mit einer Vielzahl an Parametrier- und Anzeigefunktionen, inklusive Ausgangsstrom- und Ausgangsspannungsüberwachung.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400..500 V
Stabilisiert:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,54*
€ 382,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 336,28*
€ 382,32*
Frei Haus
ab € 340,78*
€ 386,13*
€ 5,95*
ab € 364,86*
€ 411,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 381,83*
€ 429,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,32*
€ 454,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,34*
€ 447,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,28*
€ 400,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Block Transformatoren
PV-CON
ab € 6,58*
Sonstiges
Murrelektronik
9000-41042-0100600
ab € 64,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.