Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftautomat feuchtegesteuert AE HYGRO 10/45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abluftautomat feuchtegesteuert AE HYGRO 10/45
Abluftautomat feuchtegesteuert AE HYGRO 10/45
Artikel-Nr.:
     3517I-26158257
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02049
EAN/GTIN:
     4010184020493

Abluftautomat feuchtegesteuert AE HYGRO 10/45

Einbaufertiger Abluftautomat mit variablem, feuchteabhängig gesteuertem Volumenstrom, aus weißem Kunststoff, zum Einschub in Rohre mit ND 125 mm. Automat. Regelung des Volumenstroms abhängig von rel. Raumfeuchte zw. min. und max. Begrenzung. Kein elektrischer Anschluss erforderlich. Für Wand- und Deckeneinbau geeignet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
nein
Geeignet für Wandaufbaulüfter:
nein
Geeignet für Boxlüfter:
nein
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
ja
Geeignet für Zentrifugallüfter:
nein
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
ja
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,28*
€ 99,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,78*
€ 101,38*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,65*
€ 102,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,08*
€ 103,04*
Frei Haus
ab € 85,70*
€ 105,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
02054
ab € 134,98*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
02053
ab € 135,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.