Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenflansch GF 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26157762
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0056.0008
EAN/GTIN:
     4012799560081
Suchbegriffe:
Gegenflansch
Lüftungs Verbindungstutzen
lüftungs verbindungstutzen

Gegenflansch GF 50

Gegenflansch zur Montage von Ventilatoren an Lüftungsleitungen.Artikel: GF 50, Material: Stahl, verzinkt, Gewicht: 1,9 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,92 kg, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Breite: 565 mm, Höhe: 565 mm, Tiefe: 6 mm, Breite mit Verpackung: 565 mm, Höhe mit Verpackung: 565 mm, Tiefe mit Verpackung: 6 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
ja
Geeignet für Wandaufbaulüfter:
nein
Geeignet für Boxlüfter:
nein
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
ja
Geeignet für Zentrifugallüfter:
nein
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
nein
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,97*
€ 66,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,57*
€ 70,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,77*
€ 70,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,79*
€ 71,24*
Frei Haus
ab € 57,74*
€ 72,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.