Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom 2770cbm/h DZR 40/6 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26153350
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0729
EAN/GTIN:
     4012799867296
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse

Axial-Rohrventilator Drehstrom 2770cbm/h DZR 40/6 B Ex t

Produktausführung
 - Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C.

Besondere Eigenschaften
 - Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub.
 - Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx.
 - Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X.
 - Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T135°C -20 °C <= Ta <= +40 °C, T200°C -20 °C <= Ta <= +60 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
95 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2770 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
523 mm
Kanalhöhe:
523 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.636,69*
€ 1.801,28*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.616,57*
€ 1.804,66*
Frei Haus
ab € 1.643,28*
€ 1.817,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.686,25*
€ 1.845,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.811,45529*
€ 1.981,82529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,28*
€ 2.143,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,74*
€ 2.095,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.679,64*
€ 1.998,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,61*
€ 1.966,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.636,69*
€ 1.947,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0148
€ 360,52*
Zubehör
Maico
0157.0151
€ 297,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
€ 771,51*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0172
€ 89,22*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0151
€ 61,37*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0303
€ 744,99*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
€ 74,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.