Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25989869 Herst.-Nr.: 338007 EAN/GTIN: 4013364024854 |
| |
|
| | |
| Dachrinnenklemme Cu f.Wulst 13-25mm DRKZS7.10W13.25CU Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Zweischrauben-Überleger, Baubreite 40 mm. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Dachrinnenklemme | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 7..10 mm | Klemmbereich: | 13..25 mm | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, dachrinnenklemme dehn, dachrinnen erdungsklemme, Erdungsklemme, Blitzschutzklemme, Konstruktionsklemme, Anschlussklemme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,40* | € 8,40* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 8,26* | € 10,22* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 8,52* | € 10,54* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,93* | € 11,22* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,02* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|