Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M8 vz 192005


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmuttern M8 vz 192005
Sechskantmuttern M8 vz 192005
Artikel-Nr.:
     3517I-25984593
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192005
EAN/GTIN:
     4021103920053
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmuttern M8 vz 192005

Sechskantmutter nach ISO 4032
EN 24032 bw. DIN 934, Stahl verzinkt, Güte8. Ausführung: Ø: M8 mm
für Sechskant-Schlüssel Größe: SW 13
VE: 100.
Weitere Informationen:
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 LG, Sechskantmutter DIN 934 LG, Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm m8, sechskantmutter ohne norm, Quadratmutter, Vierkantmutter, Schweißmutter, Sechskantmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, 6-kant-Mutter, Hutmutter, Mama, Mutter, Flanschmutter, Einschweißmutter, Blindmutter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 4,92*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,43*
€ 4,94*
4 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,82*
€ 5,47*
€ 3,90*
ab € 3,91*
€ 5,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 3,96*
€ 5,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192000
ab € 0,93*
Ähnlich
Cimco
192001
ab € 1,05*
Ähnlich
Cimco
192002
ab € 1,20*
Ähnlich
Cimco
192006
ab € 6,39*
Ähnlich
Cimco
192007
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.