Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnadel gehärtet 2x40mm Stahl blank 362 40 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlnadel gehärtet 2x40mm Stahl blank 362 40 BK
Stahlnadel gehärtet 2x40mm Stahl blank 362 40 BK
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25975251
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3353400
EAN/GTIN:
     4012195291619
Suchbegriffe:
Stahlnagel
obo stahlnägel
stahlnagel

Stahlnadel gehärtet 2x40mm Stahl blank 362 40 BK

Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Linsenkopf.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
40 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gehärtet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,023*
€ 0,0339*
5 Tage
4000
100
€ 6,95*
ab € 0,0231*
€ 0,0341*
2 Tage
4700
100
€ 4,99*
ab € 0,0239*
€ 0,0348*
4 Tage
1300
100
€ 4,95*
ab € 0,0251*
€ 0,0363*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0265*
€ 0,0385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353230
ab € 0,0155*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353303
ab € 1,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353508
ab € 2,84*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353184
ab € 0,0156*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353605
ab € 0,0351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.