Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube HK 510/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube HK 510/30
Hakenkopfschraube HK 510/30
Artikel-Nr.:
     3517I-25967359
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HK 510/30
EAN/GTIN:
     4013339123803
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm

Hakenkopfschraube HK 510/30

Hakenkopfschraube mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : 2985, 2986, 2988, 2990 mit 18 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Kopflänge : 35 mm Kopfbreite : 14 mm Kopfhöhe : 10,5 mm Gewinde : M 10 Länge L : 30 mm Festigkeitsklasse : 4.6 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
30 mm
Kopfbreite:
14 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stahlscheibe, hakenkopfschraube m10x30, hakenkopfschrauben niedax, hakenkopfschraube, Schraube, T-Schraube, Hammerkopfschraube
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
295
1
€ 5,80*
ab € 1,41*
€ 2,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,4194*
€ 2,0994*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,6666*
€ 2,4666*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,18*
€ 4,59*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,41291*
€ 4,90291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.