Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbind. Crimpkontakt SM0.75-1.00AG HDC-C-HD #1601750000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbind. Crimpkontakt SM0.75-1.00AG HDC-C-HD #1601750000
Steckverbind. Crimpkontakt SM0.75-1.00AG HDC-C-HD #1601750000
Artikel-Nr.:
     3517I-25954947
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1601750000
EAN/GTIN:
     4008190134280
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder

Steckverbind. Crimpkontakt SM0.75-1.00AG HDC-C-HD #1601750000

Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3291*
€ 0,4291*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,33418*
€ 0,43418*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3356*
€ 0,4356*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,349*
€ 0,449*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3871*
€ 0,5071*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9205430000
ab € 874,94*
Zubehör
Weidmüller
9018490000
ab € 259,74*
Zubehör
Weidmüller
1866730000
ab € 21,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.