Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 2x0,5-4mmq schwarz 770-113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker 2x0,5-4mmq schwarz 770-113
Stecker 2x0,5-4mmq schwarz 770-113
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25908308
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-113
EAN/GTIN:
     4044918254083
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Stecker 2x0,5-4mmq schwarz 770-113

Stecker
mit Zugentlastungsgehäuse
3-polig
Kod. A
4,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
8..11,5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..4 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,36*
1 Tag
37
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 3,52*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,55*
4 Tage
89
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,68*
€ 3,58*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,72*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-103
ab € 2,8622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-123
ab € 2,8248*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,1604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-513
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-513/038-000
ab € 1,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-503/021-000
ab € 1,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-503/023-000
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.