Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 73.700.0853.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25901611
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     73.700.0853.0
EAN/GTIN:
     4015573230217
Suchbegriffe:
Kontakteinsatz für Rechtecksteckver...

Buchseneinsatz 73.700.0853.0

Buchseneinsatz revos MINI, 8-polig, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: 10A, Bemessungsspannung: 50V, mit versilberten Kontakten
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,74*
€ 2,48*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,6192*
€ 3,6992*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,75563*
€ 3,86563*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,901*
€ 4,061*
10
Frei Haus
ab € 2,949*
€ 4,139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,061*
€ 4,83259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,821*
€ 4,54699
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,571*
€ 4,24949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,481*
€ 4,14239
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,901*
€ 3,45219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.