| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25886321 Herst.-Nr.: 926000215 EAN/GTIN: 7611577049861 |
| |
|
| | |
| 6-K.-Mutter MS PG21 Messing vern. 926000215 Entdecken Sie die Sechskantmutter GGM MS in PG-Ausführung von PLICA, eine Standard-Gegenmutter für Ihr Kabelmanagement. Diese Sechskantmutter, hergestellt aus vernickeltem Messing, bietet eine hohe Beständigkeit und ist ideal für den Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Sie ist für einen breiten Einsatztemperaturbereich von -40 bis +200 °C geeignet und in verschiedenen PG-Größen erhältlich. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 21 | Gewindesteigung: | 1,41 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | nein | Glasfaserverstärkt: | nein | Schlagfest: | nein | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,22* | € 0,40* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,23021* | € 0,42021* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 0,3379* | € 0,6363* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|