Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-CU Pressverbinder 150-50 183453


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AL-CU Pressverbinder 150-50 183453
AL-CU Pressverbinder 150-50 183453
Artikel-Nr.:
     3517I-25883758
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183453
EAN/GTIN:
     4021103834534
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder

AL-CU Pressverbinder 150-50 183453

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 150 mm²
Querschnitt AL se: 185 mm²
Querschn.: 50 mm²
Kennziffer AL: 25
Kennziffer CU: 14
AL: 16,3 mm
CU: 10 mm
Länge: 99 mm
Gewicht CU kg/100: 2,36
Gew.
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
185 mm²
Reduzierter Al-Nennquerschnitt:
185 mm²
Cu-Nennquerschnitt:
50 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Pressverbinder, Stoßverbinder, Alu-Pressverbinder, Verbinder, Aluminiumpressverbinder, Al-Pressverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,41*
€ 93,17*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,272*
€ 93,292*
€ 4,80*
ab € 95,36*
€ 120,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,4972*
€ 149,8772*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,17*
€ 110,8723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,64*
€ 109,0516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,63*
€ 106,6597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,45*
€ 100,4955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,41*
€ 87,3579
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 18,3525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105790
ab € 53,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.