| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25881976 Herst.-Nr.: 2024678 EAN/GTIN: 4251317205732 |
| |
|
| | |
| WMS Zwischenstecker 2024678 Der WMS Zwischenstecker mit der Artikelnummer 2024678 ersetzt den bisherigen Zwischenstecker mit der Artikelnummer 1002770. WMS Funkempfänger/Zwischenstecker für Sonnenschutzprodukte, Beleuchtungseinrichtungen und Fenster. Zur einfachen und kostengünstigen Nachrüstung. Alle verfügbaren Produkttypen, mit den passenden Logikparametern sowie alle Einstellungen wie Automatikfunktionen, Komfortfunktionen, Szenen, Zeitschaltpunkte etc. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | nein | Geeignet für Pulsdrücker: | nein | Geeignet für Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Jalousieschalter: | nein | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Schalter: | nein | Im Gehäuse: | ja | Im Röhrensockelgehäuse: | nein | Als Modul/Platine: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,19* | € 130,26* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,14* | € 130,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,41* | € 142,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 118,45* | € 148,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|