Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT EH PG13,5/7 ERDUNGSHÜLSE 52010020


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG13,5, 52010020
Erdungshülse für Kabelverschraubung PG13,5, 52010020
Artikel-Nr.:
     3517I-25875009
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010020
EAN/GTIN:
     4044773426458
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung

SKINDICHT EH PG13,5/7 ERDUNGSHÜLSE 52010020

Erdungshülse SKINDICHT® EH PG13.5/7 EARTHING SLEEVE
Erdungshülse
Lichte Weite: 7mm
Messing
Anwendungsgebiete: Erdungshülse für SKINDICHT® SHVE und SKINDICHT® SRE
Nutzen: Ersatz Erdungshülsen
Weitere Informationen:
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
PG
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Länge:
14 mm
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg13,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,35*
€ 276,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 230,16*
€ 278,16*
€ 5,95*
ab € 230,172*
€ 278,982*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,16*
€ 331,0104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,55*
€ 321,9545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,21*
€ 300,1299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 244,44*
€ 290,8836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,16*
€ 273,8904
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.