Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25853084 Herst.-Nr.: 7000092195 EAN/GTIN: 8021684146756 |
|
|
| | |
| Verbindungsgarnitur Kalts. 3x50-150qmm, 3,6/6kV 92-AC 62-3 Kaltschrumpf Verbindungsgarnitur, die für den Einsatz an kunststoffisolierten 3-Leiter-Kabeln geeignet ist. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 3,6/6 (7,2) kV | Ausführung: | Kaltschrumpf | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Anzahl der Leiter: | 3 | Leiternennquerschnitt: | 50..150 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | ja | Geeignet für: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 140,18* | € 173,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,31* | € 175,66* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,82* | € 176,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|