Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25236098 Herst.-Nr.: 3RV29011D EAN/GTIN: 4011209790940 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter 1W,Bgr.S00/S0 3RV2901-1D Hilfsschalter querliegend 1W, Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | sonstige | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,39* | € 6,09* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,45* | € 6,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 5,21* | € 7,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,62* | € 7,80* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,53* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|