| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25210941 Herst.-Nr.: 85051 EAN/GTIN: 4048879080736 |
| |
|
| | |
| Kompaktnetzgerät 1-phasig 85051 Nach EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, Temperaturbereich 0...+60, schnappbar auf Tragschiene (TH35) nach EN 60715 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 95..265 V | Leistungsabgabe: | 72 W | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Wandmontage möglich: | nein | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Breite: | 75 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 224,14* | € 258,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,48* | € 264,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,20* | € 266,81* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 252,49* | € 290,84* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 256,18* | € 294,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|