| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25154034 Herst.-Nr.: 5093260 EAN/GTIN: 4012195391098 |
| |
|
| | |
| Datenleitungsschutzgerät BNC-Anschlüsse DS-BNC M/M Koaxiale Datenleitungschutzgeräte Basisschutz Hohe Impulsstrombelastbarkeit 2 x 2,5 kA (10/350) Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse Verschiedene Steckerkombinationen Mit BNC-Connector Optimales Übertragungsverhalten Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation Weitere Informationen: | | Höchste Dauerspannung AC: | 130 V | Höchste Dauerspannung DC: | 185 V | Blitzstoßstrom (10/350 µs): | 2,5 kA | Nennableitstoßstrom (8/20): | 5 kA | Nennlaststrom: | 10 A | Schutzpegel: | 800 V | Schutzpegel Ader/Ader: | 800 V | Schutzpegel Ader/Erde: | 800 V | Frequenz: | 0 MHz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 89,05* | € 112,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 89,14* | € 112,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,86* | € 114,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,05* | € 117,06* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,86* | € 118,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|