Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch schwer flexibel grau MC-DMA-221-PVC.30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallschutzschlauch schwer flexibel grau MC-DMA-221-PVC.30
Metallschutzschlauch schwer flexibel grau MC-DMA-221-PVC.30
Artikel-Nr.:
     3517I-25066007
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4870422120
EAN/GTIN:
     4049504221937
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
fränkische metallschlauch
metallschlauch

Metallschutzschlauch schwer flexibel grau MC-DMA-221-PVC.30

FIPMETAL® Metall-Schutzschlauch mit PVC Mantel DMA-PVC aus Stahl verzinkt mit spezieller Verklammerung und einer dünnen PVC Schicht. Es bietet einen hohen mechanischen Schutz und schützt gegen industrielle Öle und Säuren. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
24,7 mm
Innendurchmesser:
20,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,8459*
€ 8,8459*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 219,153*
€ 251,283*
Lager 3517
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 239,9202*
€ 274,0101*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 242,64*
€ 276,66*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 395,6931*
€ 446,8032*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,0101*
€ 326,07202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,9602*
€ 323,63264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,4801*
€ 320,68132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,5202*
€ 311,20904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,9202*
€ 285,50504
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 7,99734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4963530014
ab € 2,8756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.