Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker,2-polig Widerstand 1K74,gr 280-801/281-940


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-23366248
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-801/281-940
EAN/GTIN:
     4055143032452
Suchbegriffe:
Bauelementestecker
Stecker

Bauelementestecker,2-polig Widerstand 1K74,gr 280-801/281-940

Bauelementestecker
2-polig
mit Widerstand 1K74
5 mm breit
grau
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 492,56*
€ 568,57*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 494,30*
€ 569,13*
Frei Haus
ab € 499,04*
€ 574,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 568,57*
€ 676,5983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 561,84*
€ 668,5896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 537,69*
€ 639,8511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 523,09*
€ 622,4771
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 492,56*
€ 586,1464
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,9256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.