Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 830, BLE Inplana C11 #8388963


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 830, BLE Inplana C11 #8388963
LED-Downlight 830, BLE Inplana C11 #8388963
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-23168923
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8388963
EAN/GTIN:
     4018242932726
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 830, BLE Inplana C11 #8388963

LED-Downlight für Decken mit einem Hohlraummaß = 36 mm. Mit integriertem CASAMBI-Modul zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen. Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 460,81*
€ 538,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 461,91*
€ 542,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 491,79*
€ 573,01*
Frei Haus
ab € 494,76*
€ 578,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,01*
€ 681,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,10*
€ 640,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,11*
€ 610,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,79*
€ 585,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8387963
ab € 277,19*
Ähnlich
TRILUX
8388163
ab € 360,53*
Ähnlich
TRILUX
8388063
ab € 278,92*
Ähnlich
TRILUX
8388863
ab € 481,44*
Ähnlich
TRILUX
8389063
ab € 459,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.