Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindmodul SFlow C-L B L560 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindmodul SFlow C-L B L560 01
Blindmodul SFlow C-L B L560 01
Artikel-Nr.:
     3517I-23167628
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7360700
EAN/GTIN:
     4018242487974
Suchbegriffe:
Leuchtenzubehör
Bodenstativ

Blindmodul SFlow C-L B L560 01

Blindabdeckung für Solvan Flow Einbau-Lichtbandanwendungen. Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Gehäusemaße (L x B x H) 560 mm, 100 mm, .
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
560 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
57 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,73*
€ 86,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,30*
€ 87,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,37*
€ 92,53*
Frei Haus
ab € 73,83*
€ 94,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.