Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,abgew.,sw 231-46#4050821042747


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-462/001-000/105-604 Anschlussblock 2P Schwarz
Wago 231-462/001-000/105-604 Anschlussblock 2P Schwarz
Wago 231-462/001-000/105-604 Anschlussblock 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-23153299
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-46#4050821042747
EAN/GTIN:
     4050821042747
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THR-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,abgew.,sw 231-46#4050821042747

THR-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
2-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,33282*
€ 0,44282*
Lager 3517
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,354*
€ 0,464*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36465*
€ 0,47465*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,386*
€ 0,506*
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3883*
€ 0,5083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 92,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-500
ab € 1,816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.