| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22960015 Herst.-Nr.: 206561 EAN/GTIN: 4255686311537 |
| |
|
| | |
| Auswerteelektronik LVE-O16 Auswerteelektronik Anzahl Ein-/Ausgänge: 3 Ausgangs-/Schaltfunktion: parametrierbar Strahlauswertung: Horizontal / diagonal parametrierbar Betriebsspannung: 20 26 V DC Zykluszeit pro Lichtstrahl: 0,05 ms (abhängig von Konfiguration und Reichweite der Lichtgitterleisten) Schnittstelle: Kombinierte IOs, RS232 (3x) Gehäusematerial: Kunststoff Umgebungstemperatur Betrieb: 0 +40 °C Schutzart: IP 00 Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung EMV-Normen: EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001 Weitere Informationen: | | Art der Spannungsversorgung: | sonstige | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 20..26 V | Betriebstemperatur: | 0..40 °C | Gerätebauform: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbindung sonstige | Montageart: | sonstige | Schutzart (IP): | IP00 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 758,44* | € 871,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 763,56* | € 879,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|