Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namenschildeinlage 49,6 x 12mm weiß REH012Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Namenschildeinlage 49,6 x 12mm weiß REH012Y
Namenschildeinlage 49,6 x 12mm weiß REH012Y
Artikel-Nr.:
     3517I-22667625
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REH012Y
EAN/GTIN:
     3599430020919
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
namensschilder einlagen

Namenschildeinlage 49,6 x 12mm weiß REH012Y

AVZ-NNE Namenssch.-Einl. 49,6 x 12 mm weiß
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
0,5 mm
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Klingeldrücker, Klingeltaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,99*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,10*
€ 2,02*
€ 3,90*
ab € 1,24*
€ 2,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.