Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Verteiler VV 1735/54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Verteiler VV 1735/54
Artikel-Nr.:
     3517I-22660055
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74352
EAN/GTIN:
     4011459743529

Video-Verteiler VV 1735/54

Video-Verteiler VV 1735/54 Der Video-Verteiler VV 1735/54 wird benötigt wenn Sie das Set 1730/501 mit weiteren Monitoren / Haustelefonen austatten wollen. Der Video-Verteiler gibt Ihnen die Möglichkeit bis zu 8 zusätzliche Monitore oder Haustelefone a
Weitere Informationen:
Montageart:
in Abzweigkasten
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Eingänge:
1
Höhe:
45 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,10*
€ 28,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,17*
€ 28,71*
€ 3,90*
ab € 27,95*
€ 29,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,34*
€ 30,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.