Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenfeld 1 Taster m.LED TF 1158/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastenfeld 1 Taster m.LED TF 1158/11
Tastenfeld 1 Taster m.LED TF 1158/11
Artikel-Nr.:
     3517I-22653953
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74053
EAN/GTIN:
     4011459740535
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder

Tastenfeld 1 Taster m.LED TF 1158/11

Tastenfeld mit einer Klingeltaste der Serie Sinthesi Steel, Für 2VOICE, BiBus, 1+n und 4+n Technologie, Oberfläche und Klingeltaste aus poliertem Edelstahl, Klingeltaste und Namensschild mit LED-Beleuchtung, Namensschildabdeckung aus stabilem Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drucktaster
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Art der Eingangsspannung:
DC
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,02*
€ 55,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,02*
€ 55,39*
Frei Haus
ab € 42,67*
€ 56,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,94*
€ 56,99*
3 Tage
1
€ 5,80*
ab € 43,73*
€ 57,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.