|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-22653845 Herst.-Nr.: 74597 EAN/GTIN: 4011459745974 |
|
|
|  |  |
 | Programmierkabel m. USB-Schnittstelle SLIM PC PC Programmier-Tool für die GSM-Türstation Weitere Informationen:  |  | Funktion: | steuern/regeln | Installationstechnik: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Ausführung der Schnittstelle: | LAN | Breite: | 35 mm | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 15 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 34,60* | € 45,84* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 34,80* | € 45,97* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 35,60* | € 47,24* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 36,13* | € 47,72* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 36,32* | € 48,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|