Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-SC-APC-OS2-2/3- S2-2/3-10PCS 38115802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SC-Stecker, OS2, Singlemode, Keramik, grün, 38115802
SC-Stecker, OS2, Singlemode, Keramik, grün, 38115802
Artikel-Nr.:
     3517I-22104824
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     38115802
EAN/GTIN:
     4064727652511
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
epic steckverbinder

FFC-SC-APC-OS2-2/3- S2-2/3-10PCS 38115802

LWL-Steckverbinder FFC-SC-APC-OS2-2/3-10PCS
LWL-Steckverbinder
feldkonfektionierbar
SC
Stecker
Simplex
angled physical contact
APC
OS2
2mm - 3mm
Direktmontage
Anwendungsgebiete: Zur Verwendung im Schaltschrank
Zur Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren
Zur Verwendung in Backbone-Netzwerkbereichen
Zur Herstellung einer steckbaren Glasfaser-Verbindung
Zur Verwendung mit dem EPIC® DATA FFC-SC Konfektionszubehör und dem EPIC® DATA FFC-SC Starterkit
Nutzen: FFC-System (Fibre Fast Connect) zur einfachen und schnellen Konfektionierung auch bei limitierten Platzverhältnissen Aufwändige Prozessschritte, spezielle Werkzeuge und eine Laborumgebung zur Konfektion entfallen
Mit Brechungsindex-Gel für konstante und sehr gute optische Werte
Seriennummern auf den einzelnen Steckverbindern sorgen für lückenlose Rückverfolgbarkeit
Steckverbinder können bis zu 3-mal konfektioniert werden und sind dadurch flexibel einsetzbar
Mit unterschiedlichen Schliffarten (APC, UPC oder PC) erhältlich
In unterschiedlichen GOF-Faserkategorien (OM3/OM4 und OS2) erhältlich
Als Set in der Kabelvariante (Durchmesser 2 bzw 3 mm) oder Adervariante (Durchmesser 0,25 bzw 0,90 mm) erhältlich
Die feldkonfektionierbaren SC-Steckverbinder für GOF-Lichtwellenleiter sind ab Werk vorbereitet, getestet und einsatzbereit für die Montage vor Ort
Steckgesichter der SC-Steckverbinder gemäß DIN EN IEC 61754-4
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: LWL-Steckverbinder, Glasfaser-Stecker, LWL-Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 327,99*
€ 386,90*
Frei Haus
ab € 325,77*
€ 387,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,90*
€ 460,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,69*
€ 450,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,70*
€ 420,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,84*
€ 410,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,99*
€ 390,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.