| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21966803 Herst.-Nr.: 1SVR402902R2000 EAN/GTIN: 4013614509827 |
| |
|
| | |
| Hängeelektrode CM-HCT CM-HCT Hängeelektrode, Crimp-Anschluß, Ausführung für Trinkwasser-Anwendungen. Weitere Informationen: | | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit: | 0 s | Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | ja | Physikalisches Messprinzip: | leitend | Kaskadierbar: | nein | Breite: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,37* | € 35,52* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,79* | € 41,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,16* | € 44,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,33* | € 44,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 37,19* | € 48,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|