Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1442078


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1442078
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1442078
Artikel-Nr.:
     3517I-21874534
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1442078
EAN/GTIN:
     4046356533140
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Kontakteinsätze

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1442078

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 17-polig mit Schirmblech, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz
Weitere Informationen:
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 726,9924*
€ 779,4222*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 732,4602*
€ 783,4902*
Frei Haus
ab € 768,4608*
€ 817,4706*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 810,3702*
€ 862,4904*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,2204*
€ 871,3302*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 783,4902*
€ 932,35334
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 778,1106*
€ 925,95161
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 759,5406*
€ 903,85331
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 747,7806*
€ 889,85891
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 732,4602*
€ 871,62764
pro Paket
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 12,20767* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.