Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-3P-M12MS#1402561


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-/Aktor-Kabel SAC-3P-M12MS#1402561
Sensor-/Aktor-Kabel SAC-3P-M12MS#1402561
Artikel-Nr.:
     3517I-21872780
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1402561
EAN/GTIN:
     4046356623667
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-3P-M12MS#1402561

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m, für Ventilstecker
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 14,42*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,4678*
€ 14,4778*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,1188*
€ 15,1188*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,90*
€ 15,98*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 16,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,4778*
€ 17,22858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,4678*
€ 17,21668
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,2278*
€ 16,93108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,9378*
€ 16,58598
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 13,4678*
€ 16,02668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 723,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.