|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-21677264 Herst.-Nr.: NX-ID6442 EAN/GTIN: 4550431043078 |
|
|
|  |  |
 | 32 digitale Eingänge Standardgeschwindigk NX-ID6442 32 digitale Eingänge, Standardgeschwindigkeit, PNP 24 VDC, schraubenloser Steckanschluss, 24 mm breit Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 32 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | ja | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | ja | Art der Eingangsspannung: | DC | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Art der Ausgangsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 210,45* | € 260,51* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 210,64* | € 263,09* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 260,34* | € 318,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|